PHOENIX CONTACT - PHC3071355 UDB 2X25/16 GY MODULO DI DERIVAZIONE LIN - 3071355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 101 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
5 ST
EAN
4046356736008
Artikelnummer
PHC3071355
Herstellernummer
3071355
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
101 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
23 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
42 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer