Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3071354 Modulo di derivazione linea principale - 3071354

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3071354 Modulo di derivazione linea principale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356735995

Artikelnummer

PHC3071354

Herstellernummer

3071354

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

27 mm

Höhe:

55 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Tiefe:

46 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Entsprechen der DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1.