Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3071352 UDB 2X35/25 BN Modulo di derivazione lin - 3071352

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3071352 UDB 2X35/25 BN Modulo di derivazione lin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356735971

Artikelnummer

PHC3071352

Herstellernummer

3071352

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

braun

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

27 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

46 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Modulo di derivazione linea principale, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², 1. piano, sezione: 10 mm² - 35 mm², Connessione a vite, 2. piano, sezione: 1,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: marrone