PHOENIX CONTACT - PHC3071351 UDB 2X35/25 BK MODULO DI DERIVAZIONE LIN - 3071351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
5 ST
EAN
4046356735865
Artikelnummer
PHC3071351
Herstellernummer
3071351
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
55 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Tiefe:
46 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


