PHOENIX CONTACT - PHC3070404 SCP 4-8 SPINA DI CORTOCIRCUITO - 3070404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 8.15 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626348124
Artikelnummer
PHC3070404
Herstellernummer
3070404
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
8.15 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Spina di cortocircuito, passo: 8,15 mm, numero poli: 4, colore: arancione


