Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3070370 D-USST 4/10 PIASTRA TERMINALE - 3070370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3070370 D-USST 4/10 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356549271

Artikelnummer

PHC3070370

Herstellernummer

3070370

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale, profondità: 47 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 52 mm, colore: grigio