Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3070321 SBP 6-T 2-8 PONTICELLO SEZIONATORE - 3070321

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3070321 SBP 6-T 2-8 PONTICELLO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356750264

Artikelnummer

PHC3070321

Herstellernummer

3070321

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello sezionatore, con connettore femmina di prova, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, colore: arancione