Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3062906 SKS 32-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3062906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 15...32 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 64 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356562959

Artikelnummer

PHC3062906

Herstellernummer

3062906

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

15...32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

32 mm

Höhe:

64 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig.Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen des Typs SKS im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich..