PHOENIX CONTACT - PHC3061899 PP-H 1,5/S/20 MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Polzahl - 20
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356860444
Artikelnummer
PHC3061899
Herstellernummer
3061899
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Polzahl:
20
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
20
Breite:
70 mm
Anreihbar:
ja