PHOENIX CONTACT - PHC3061855 Piastra terminale - 3061855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356649193
Artikelnummer
PHC3061855
Herstellernummer
3061855
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 99,8 mm, colore: grigio


