PHOENIX CONTACT - PHC3061758 PT 6/1P MORSETTO PASSANTE - 3061758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Packung
50 ST
EAN
4046356649216
Artikelnummer
PHC3061758
Herstellernummer
3061758
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Tiefe:
57.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


