PHOENIX CONTACT - PHC3061664 PP-H 6/ 1-L CONNETTORE PUSH-IN - 3061664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...6 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356650311
Artikelnummer
PHC3061664
Herstellernummer
3061664
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
8.2 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1


