PHOENIX CONTACT - PHC3061583 PP-H 6/ 3 CONNETTORE PUSH-IN - 3061583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Polzahl - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
50 ST
EAN
4046356650229
Artikelnummer
PHC3061583
Herstellernummer
3061583
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Polzahl:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Breite:
24.6 mm
Anreihbar:
nein


