PHOENIX CONTACT - PHC3061541 PP-H 6/ 1 CONNETTORE PUSH-IN - 3061541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356650205
Artikelnummer
PHC3061541
Herstellernummer
3061541
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
8.2 mm
Anreihbar:
nein


