PHOENIX CONTACT - PHC3060649 UP 6/ 4 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE - 3060649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356607858
Artikelnummer
PHC3060649
Herstellernummer
3060649
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
32.8 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
4


