Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3060610 UP 6/ 1 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE - 3060610

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3060610 UP 6/ 1 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356607827

Artikelnummer

PHC3060610

Herstellernummer

3060610

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

8.2 mm

Anreihbar:

ja

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3060610 - UP 6 1 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE