Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3060555 UT 6/1P-PE MORSETTO COMPONIBILE - 3060555

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3060555 UT 6/1P-PE MORSETTO COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356599559

Artikelnummer

PHC3060555

Herstellernummer

3060555

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Tiefe:

49.1 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15