PHOENIX CONTACT - PHC3060128 UP 4/ 2 SPINA UT-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4046356090292
Artikelnummer
PHC3060128
Herstellernummer
3060128
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
12.4 mm
Anreihbar:
nein