PHOENIX CONTACT - PHC3059951 Piastra terminale - 3059951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356643887
Artikelnummer
PHC3059951
Herstellernummer
3059951
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 37,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 66,5 mm, colore: grigio scuro


