Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3059126 FB 10-13 PONTICELLO FISSO - 3059126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 13 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356500401

Artikelnummer

PHC3059126

Herstellernummer

3059126

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

13 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 13 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben