PHOENIX CONTACT - PHC3059113 FB 10-9 PONTICELLO FISSO - 3059113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 9 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356500395
Artikelnummer
PHC3059113
Herstellernummer
3059113
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


