PHOENIX CONTACT - PHC3058143 RSC 5 MORSETTO PASSANTE A BULLONE - 3058143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.1...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
50 ST
EAN
4046356500296
Artikelnummer
PHC3058143
Herstellernummer
3058143
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
13 mm
Tiefe:
53.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein






