Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3057461 UPCT 4/2 MORSETTO MASCHIO - 3057461

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3057461 UPCT 4/2 MORSETTO MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...6 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356521802

Artikelnummer

PHC3057461

Herstellernummer

3057461

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Polzahl:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

2

Breite:

12.4 mm

Anreihbar:

nein

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3057461 - UPCT 4 2 MORSETTO MASCHIO