PHOENIX CONTACT - PHC3050293 Morsetto portafusibili - 3050293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4046356056137
Artikelnummer
PHC3050293
Herstellernummer
3050293
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
82.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
64.9 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
6.2 mm