PHOENIX CONTACT - PHC3050002 RTO 8-TC MORSETTO PASSANTE - 3050002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
25 ST
EAN
4046356431415
Artikelnummer
PHC3050002
Herstellernummer
3050002
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20.2 mm
Tiefe:
84 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein