PHOENIX CONTACT - PHC3049602 HV M12/1-TP MORSETTO DI POTENZA - 3049602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356184106
Artikelnummer
PHC3049602
Herstellernummer
3049602
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Trennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau


