Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049547 HV M6/2 MORSETTO DI POTENZA - 3049547

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049547 HV M6/2 MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356310291

Artikelnummer

PHC3049547

Herstellernummer

3049547

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16 mm

Tiefe:

67 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Für die Familie der Ein- und Zwei-Bolzenklemmen sind zwei unterschiedliche Trennplatten einsetzbar. Umfangreiches Zubehör für die sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 120 mm².