PHOENIX CONTACT - PHC3049505 Morsetti di potenza - 3049505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 269 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Packung
10 ST
EAN
4046356184090
Artikelnummer
PHC3049505
Herstellernummer
3049505
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
269 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
120...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
64 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
74.6 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer