Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049479 HV M10/1-VS 3 MORSETTO DI POTENZA - 3049479

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049479 HV M10/1-VS 3 MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356313513

Artikelnummer

PHC3049479

Herstellernummer

3049479

Hersteller

PHC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Elemento di collegamento, profondità: 4 mm, larghezza: 25 mm, altezza: 96 mm, numero poli: 3, colore: color argento