Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049411 RT 3-PE MORSETTO CON CONNESSIONE A BULLO - 3049411

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049411 RT 3-PE MORSETTO CON CONNESSIONE A BULLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356140164

Artikelnummer

PHC3049411

Herstellernummer

3049411

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

12.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Tiefe:

66 mm

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten. Korrosionsfreie Klemmstellen. Geringe Übergangswiderstände.