Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049343 RTO 8 MORSETTO PASSANTE - 3049343

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049343 RTO 8 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356140058

Artikelnummer

PHC3049343

Herstellernummer

3049343

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20.2 mm

Höhe:

84 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

62.2 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Jederzeit frei zugängliche Klemmstelle.