Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3049042 RT 8 MORSETTO PASSANTE - 3049042

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3049042 RT 8 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356140027

Artikelnummer

PHC3049042

Herstellernummer

3049042

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20.3 mm

Tiefe:

84 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems. Einfaches und schnelles Anschließen durch hochklappbare Abdeckflügel in denen die Klemmmuttern unverlierbar gehalten werden. Im hochgeklappten Zustand liegt der Anschlussbolzen zum Einhängen der Kabelschuhe frei; nach dem Zuklappen und Einrasten orientiert sich die Klemmmutter automatisch auf den Gewindebolzen und lässt sich mühelos festziehen.. Die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gegen Selbstlockerung gesichert. Großflächige Beschriftungsmöglichkeit in Klemmenmitte und über den Klemmstellen.