Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3048360 Morsetto portafusibili - 3048360

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3048360 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918976279

Artikelnummer

PHC3048360

Herstellernummer

3048360

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Bemessungsstrom In:

63 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

84 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Tiefe:

75 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

27 mm

Diese Sicherungsklemmen sind für NEOZED®-Sicherungen konstruiert.