Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047743 UT 35-PE IB MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3047743

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047743 UT 35-PE IB MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...35 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356178495

Artikelnummer

PHC3047743

Herstellernummer

3047743

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

63.2 mm

Tiefe:

61.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Morsetto componibile per conduttori di terra Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3047743 - UT 35-PE IB MORSETTO UNIVERSALE A VITE