Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047491 Piastra terminale - 3047491

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047491 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356510363

Artikelnummer

PHC3047491

Herstellernummer

3047491

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Deckel, Breite 2,2 mm