Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047426 D-UTME 6 PIASTRA TERMINALE - 3047426

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047426 D-UTME 6 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356291095

Artikelnummer

PHC3047426

Herstellernummer

3047426

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Abschlussdeckel, Länge: 100,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 49,6 mm, Farbe: grau