PHOENIX CONTACT - PHC3047374 WS UT 16 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 3047374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 34 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356073967
Artikelnummer
PHC3047374
Herstellernummer
3047374
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
34 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Warnschilder und Warnabdeckungen dienen der Abdeckung und Kenntlichmachung von Netzanschlussklemmen. Die Warnschilder verrasten in den Schrauben-, Betätigungsschächten der jeweiligen Klemme.


