PHOENIX CONTACT - PHC3047358 FBS-PV UT PONTICELLO DI POTENZIALE VERT. - 3047358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 22 A
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4046356094733
Artikelnummer
PHC3047358
Herstellernummer
3047358
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
22 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz


