Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047251 RB UT 6-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3047251

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047251 RB UT 6-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 9.5 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356055949

Artikelnummer

PHC3047251

Herstellernummer

3047251

Hersteller

PHC

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

9.5 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Reduzierbrücke, Rastermaß: 9,5 mm, Länge: 24,6 mm, Breite: 14,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot