PHOENIX CONTACT - PHC3047196 ATP-UT-QUATTRO PIASTRA DIVISORIA - 3047196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356055932
Artikelnummer
PHC3047196
Herstellernummer
3047196
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abteilungstrennplatte, Länge: 69,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 52,5 mm, Farbe: grau


