PHOENIX CONTACT - PHC3047142 Piastra terminale - 3047142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356670951
Artikelnummer
PHC3047142
Herstellernummer
3047142
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 47,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 57,8 mm, colore: blu


