PHOENIX CONTACT - PHC3047138 AGK 4-UT 35 MORSETTO DI SERRAGGIO - 3047138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356055901
Artikelnummer
PHC3047138
Herstellernummer
3047138
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
8.1 mm
Anreihbar:
nein


