PHOENIX CONTACT - PHC3047109 DS-UT 2,5/4 SEGMENTO PIASTRA TERMINALE - 3047109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356055888
Artikelnummer
PHC3047109
Herstellernummer
3047109
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Deckelsegment, Farbe: grau


