Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047099 RB UT 16-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO - 3047099

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047099 RB UT 16-ST(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 11 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356055871

Artikelnummer

PHC3047099

Herstellernummer

3047099

Hersteller

PHC

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

11 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, numero poli: 2, lunghezza: 41 mm, colore: rosso