PHOENIX CONTACT - PHC3046707 D-UT 6-3L ACCESSORI MORSETTI - 3046707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626140308
Artikelnummer
PHC3046707
Herstellernummer
3046707
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 110 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 91,1 mm, Farbe: grau


