Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3046142 UT 4-TG MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3046142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3046142 UT 4-TG MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918975579

Artikelnummer

PHC3046142

Herstellernummer

3046142

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

57.8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.