PHOENIX CONTACT - PHC3045648 D-UT 4-QUATTRO/ 2P PIASTRA TERMINALE - 3045648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356091664
Artikelnummer
PHC3045648
Herstellernummer
3045648
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 81,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: grau


