Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3045541 UPBV 2,5/15 SPINE UT-COMBI - 3045541

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3045541 UPBV 2,5/15 SPINE UT-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchseneinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 15

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356055741

Artikelnummer

PHC3045541

Herstellernummer

3045541

Hersteller

PHC

Ausführung:

Buchseneinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

15

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

15

Breite:

78 mm

Anreihbar:

nein

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3045541 - UPBV 2 5 15 Spine UT-COMBI