PHOENIX CONTACT - PHC3045415 UPBV 2,5/ 3 SPINE UT-COMBI - 3045415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356055628
Artikelnummer
PHC3045415
Herstellernummer
3045415
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
15.6 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
3


