PHOENIX CONTACT - PHC3045402 UPBV 2,5/ 2 SPINE UT-COMBI - 3045402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356055611
Artikelnummer
PHC3045402
Herstellernummer
3045402
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
10.4 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
2


